ORBIS - ORBOB572046 AP456 ANGOLO PIATTO 45X60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale battiscopa - 45 mm
Profondità del canale battiscopa - 60 mm
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
10 PZ
EAN
8426709913991
Codice prodotto
ORBOB572046
Cod. produttore
OB572046
Produttore
ORB
Altezza del canale battiscopa:
45 mm
Profondità del canale battiscopa:
60 mm
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Numero RAL:
9001
Finitura:
Nessuno
Pellicola di protezione:
no
Con incavo per inserimento moquette:
no