ORBIS - ORBOB572028 TF659 TAPPO TERMINALE 65X90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 90 mm
Modello - Sinistra / destra
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
9 PZ
EAN
8426709913908
Codice prodotto
ORBOB572028
Cod. produttore
OB572028
Produttore
ORB
Altezza:
65 mm
Profondità:
90 mm
Modello:
Sinistra / destra
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Finitura:
Nessuno
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no
Forature sfondabili:
no