ORBIS - ORBOB572026 TF608 TAPPO TERMINALE 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Profondità - 80 mm
Tipologia - Sinistra/destra
Labbro di tenuta parte superiore - Parete/pavimento
Materiale - Plastica
Confezione
9 PZ
EAN
8426709913892
Codice prodotto
ORBOB572026
Cod. produttore
OB572026
Produttore
ORB
Altezza:
60 mm
Profondità:
80 mm
Tipologia:
Sinistra/destra
Labbro di tenuta parte superiore:
Parete/pavimento
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9001
Decorazione:
Senza
Con listello per moquette:
no
Prestampaggi in rilievo:
no


