ORBIS - ORBOB572022 AE7511 ANGOLO ESTERNO 75X110


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 75 mm
Profondità - 110 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8426709913878
Codice prodotto
ORBOB572022
Cod. produttore
OB572022
Produttore
ORB
Altezza:
75 mm
Profondità:
110 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Finitura:
Nessuno
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no