ORBIS - ORBOB572012 AI659 ANGOLO INTERNO 65X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 90 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento
Confezione
6 PZ
EAN
8426709913823
Codice prodotto
ORBOB572012
Cod. produttore
OB572012
Produttore
ORB
Altezza:
65 mm
Profondità:
90 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no