ORBIS - ORBOB572011 AIR608 ANGOLO INTERNO 60X80


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento) - Parete / pavimento
Confezione
4 PZ
EAN
8426709917166
Codice prodotto
ORBOB572011
Cod. produttore
OB572011
Produttore
ORB
Altezza:
60 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Parete / pavimento
Materiale:
Plastica
Finitura:
Nessuno
Angolo (valore):
90...90 °
Numero RAL:
9001
Con incavo per inserimento moquette:
no