ORBIS - ORBOB572010 AI608 Angolo interno 60x80 mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Colore - Bianco
Forma - Simmetrica
Angolo (valore) - 0...90 °
Materiale - Plastica
Confezione
6 PZ
EAN
8426709913816
Codice prodotto
ORBOB572010
Cod. produttore
OB572010
Produttore
ORB
Larghezza:
80 mm
Colore:
Bianco
Forma:
Simmetrica
Angolo (valore):
0...90 °
Materiale:
Plastica
Modello:
Base + Coperchio
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9001
Fori di montaggio sul fondo:
sì
Con fermacavo:
no
ANGOLO INTERNO per canaline in PVC DANY e DANY MD\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Materiale in PVC rigido antifurto\n - Resistente ai raggi UV\n - Colore RAL 9001\n - Autoestinguente V0\n - Adatto a canaline DANY e DANY MD con le seguenti dimensioni:\n - Larghezza: 80mm\n - Altezza: 60mm


