pagina iniziale

ORBIS - ORBOB572002 CB608 CANALINA 60X80

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB572002 CB608 CANALINA 60X80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 60 mm

  • Profondità - 80 mm

  • Colore del coperchio - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 16 PZ

EAN

8426709913731

Codice prodotto

ORBOB572002

Cod. produttore

OB572002

Produttore

ORB

Altezza:

60 mm

Profondità:

80 mm

Colore del coperchio:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Materiale:

Plastica

Finitura:

Nessuno

Numero RAL:

9001

CB608 Canalina 80x60 mm. Materiale in PVC rigido antiurto. Resistente ai raggi UV. Colore RAL 9001. Autoestinguente V0 Base preforata. Coperchio Avvolgente