pagina iniziale

ORBIS - ORBOB531170 SCAPH10-200 S.TEMP/UM.4-20MA (-10/50 C,

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB531170 SCAPH10-200 S.TEMP/UM.4-20MA  (-10/50 C,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709917876

Codice prodotto

ORBOB531170

Cod. produttore

OB531170

Produttore

ORB

Le sonde trasformano grandezze fisiche in grandezze elettriche. La vasta gamma di sonde (temperatura, umidità e pressione) abbinate ad un buon livello qualitativo garantiscono una elevata affidabilità rendendole idonee alle maggiori e usuali applicazionicivili e industriali.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Descrizione: Sonda di temperatura o umidità\n - Uscite 4-20 mA, 0-1 V\n - Campo di lavoro: -10 °C +50 °C / 0-99 RH % u.r.\n - Sensore: PT100 / Capacitivo\n - Cavo: No\n - Alimentazione: 9-28 V DC ± 10%\n - Terminale: Fissaggio parete\n - Materiale: Contenitore termoplastico\n - Protezione: IP 65