ORBIS - ORBOB528460 SHUNT 15A 60mV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709912048
Codice prodotto
ORBOB528460
Cod. produttore
OB528460
Produttore
ORB
Derivatori per strumenti in corrente continua. Installati in serie alla linea da misurare creano al loro interno una caduta di tensione proporzionale alla corrente che lo attraversa. - La caduta di tensione nominale massima puo essere di 60 mV - L'installazione consigliata e quella orizzontale in quanto questa posizione permette una migliore dissipazione del calore - Le viti e i dadi devono essere perfettamente serrati - L'ampia gamma da 1 a 3000 A unita alla possibilita di avere una caduta di tensione da 60 mV, soddisfa tutte le piu svariate esigenze di installazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Precisione: 0,005 - Corrente di Sovraccarico: - 1,2 In permanente - 10 In x 5 sec (1 -500A) - 5 In x 5 sec (600 -2KA) - 2 In x 5 sec (2,5KA - 4KA) - Temperatura di Funzionamento: -20?C +60 ?C - Basetta Isolante: Da 1 a 25 A RIFERIMENTI NORMATIVI - EN 61010 - EN 60051 - EN 50081-82 - VDE 0410 - BS 89


