pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516520 ELETTROVALVOLA 2 N.C. ALL.

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro nominale - 2 pollici (50)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709915209

Codice prodotto

ORBOB516520

Cod. produttore

OB516520

Produttore

ORB

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro nominale:

2 pollici (50)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Differenza della pressione massima per il modello a AC:

0.5 bar

Temperatura ambiente max.:

60 °C

Tipologia:

Diritto

Funzionamento manuale di emergenza:

Senza

Collegamento elettrico:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Disattivato quando è aperto:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

218 mm

Elettrovalvola in alluminio, Versione normalmente chiusa: - Omologata e marcata CE secondo la Norma Europea EN 161 Classe A Gruppo 2 - Conforme alla Direttiva Atex 94/9CE - Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE - Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE.