ORBIS - ORBOB516514 ELETTROVALVOLA 1 1/4 N.C. ALL.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno nominale - 1 1/4 pollici (32)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione - 230 V
Qualità del materiale - Altri
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915162
Codice prodotto
ORBOB516514
Cod. produttore
OB516514
Produttore
ORB
Diametro interno nominale:
1 1/4 pollici (32)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Tensione di alimentazione:
230 V
Qualità del materiale:
Altri
Materiale (del corpo):
Alluminio
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica gas BSPP (ISO228-1)
Senza tensione in apertura:
no
Superficie:
Non trattato
Collegamento elettrico:
Altri
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Massima differenza di pressione versione corrente alternata (AC):
0.5 bar
Modello:
Lineare
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura ambiente massima:
60 °C
Comandi manuali di emergenza:
Nessuno
Altezza:
198 mm