pagina iniziale

ORBIS - ORBOB516512 ELETTROVALVOLA 1/2 230V N.C.

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Qualità del materiale - Altro

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Diametro nominale - 1/2 pollice (15)

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

  • Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709912673

Codice prodotto

ORBOB516512

Cod. produttore

OB516512

Produttore

ORB

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Non trattato

Diametro nominale:

1/2 pollice (15)

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Differenza della pressione massima per il modello a AC:

0.5 bar

Temperatura ambiente max.:

60 °C

Tipologia:

Diritto

Funzionamento manuale di emergenza:

Senza

Collegamento elettrico:

Altro

Tensione di collegamento:

230 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Disattivato quando è aperto:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

109 mm

ELETTROVALVOLA 1/2” NC. ELETTROVALVOLE in ottone e alluminio con passo da 1⁄2” fino a 2” normalmente aperte o normalmente chiuse a riarmo manuale. Versione normalmente aperta: Conforme alla Direttiva Europea Bassa Tensione LVD/73/23/CE. Conforme alla Direttiva Europea Compatibilità Elettromagnetica EMC/89/336/CE