ORBIS - ORBOB516510 ELETTROVALVOLA 1 230V N.C.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Ottone
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro nominale - 1 pollice (25)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915148
Codice prodotto
ORBOB516510
Cod. produttore
OB516510
Produttore
ORB
Materiale del corpo:
Ottone
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro nominale:
1 pollice (25)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Differenza della pressione massima per il modello a AC:
0.5 bar
Temperatura ambiente max.:
60 °C
Tipologia:
Diritto
Funzionamento manuale di emergenza:
Senza
Collegamento elettrico:
Altro
Tensione di collegamento:
230 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Disattivato quando è aperto:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
121 mm




