ORBIS - ORBOB516100 ELETTROVALVOLA 1 230V N.A.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Qualità del materiale - Altro
Protezione della superficie - Non trattato
Diametro nominale - 1 pollice (25)
Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Collegamento 2 - Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Confezione
1 PZ
EAN
8426709915131
Codice prodotto
ORBOB516100
Cod. produttore
OB516100
Produttore
ORB
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Non trattato
Diametro nominale:
1 pollice (25)
Collegamento 1:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Collegamento 2:
Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)
Differenza della pressione massima per il modello a AC:
0.5 bar
Temperatura ambiente max.:
60 °C
Tipologia:
Diritto
Funzionamento manuale di emergenza:
Senza
Collegamento elettrico:
Altro
Tensione di collegamento:
230 V
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Disattivato quando è aperto:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
121 mm




