pagina iniziale

ORBIS - ORBOB327510 NEXU+ IN NERO WIFI TY INCASSO 230V CRON.

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB327510 NEXU+ IN NERO WIFI TY INCASSO 230V CRON.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di regolazione on/off -

  • Collegamento - 2 fili

  • Tipo di alimentazione - 230 V

  • Protocollo di comunicazione - Altri

  • Tipo di regolazione modulabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709125981

Codice prodotto

ORBOB327510

Cod. produttore

OB327510

Produttore

ORB

Tipo di regolazione on/off:

Collegamento:

2 fili

Tipo di alimentazione:

230 V

Protocollo di comunicazione:

Altri

Tipo di regolazione modulabile:

Con ricevitore:

Colore:

Bianco

Adatto per raffrescamento:

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Con retroazione termica:

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Caratteristiche di regolazione:

P

Valore differenziale:

0.2...1 K

Differenza regolabile:

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

5 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

126 mm

Possibilità di lettura dell'umidità relativa:

no

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Touch screen

Numero di programmi di commutazione:

7

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

85 mm

Modello con orologio:

Digitale

Compatibile con Google Assistant:

no

Antideflagrante:

no

Profondità:

12 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no