ORBIS - ORBOB326610 DAMI TERM.INCASSO 230V NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8426709124533
Codice prodotto
ORBOB326610
Cod. produttore
OB326610
Produttore
ORB
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Nero
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
5 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
5...35 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.2...1 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
sì
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero di moduli:
3
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
65.6 mm
Altezza:
44 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Profondità:
49 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
3.3 W
Supporto a IFTTT disponibile:
no