ORBIS - ORBOB326015 TELUS CRON.DIG. INCAS.230V COL.BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - 230 V
Con ricevitore - no
Colore - Altri
Sensore esterno - no
Tipo di orologio - Orologio settimanale
Confezione
1 PZ
EAN
8426709929138
Codice prodotto
ORBOB326015
Cod. produttore
OB326015
Produttore
ORB
Tipo di alimentazione:
230 V
Con ricevitore:
no
Colore:
Altri
Sensore esterno:
no
Tipo di orologio:
Orologio settimanale
Regolazione con sensore meteorologico:
no
Portata:
2...35 °C
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Numero di uscite riscaldamento:
1
Tensione massima contatti:
250 V
Numero di uscite raffreddamento:
1
Con display:
sì
Caratteristiche di regolazione:
P
Valore differenziale:
0.1...1 K
Differenza regolabile:
sì
Carico massimo del contatto:
5 A
Grado di protezione (IP):
IP40
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Larghezza:
65.6 mm
Ottimizzazione:
no
Funzionamento:
Pulsante
Numero di programmi di commutazione:
7
Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:
no
Temperatura leggibile:
sì
Interruttore overtime:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Altezza:
44 mm
Modello con orologio:
Digitale
Antideflagrante:
no
Profondità:
53 mm