pagina iniziale

ORBIS - ORBOB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE CRONOTERTOUCH SCRE

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE CRONOTERTOUCH SCRE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione - Batteria

  • Con ricevitore - no

  • Colore - Antracite

  • Sensore esterno - no

  • Tipo di orologio - Orologio settimanale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709109974

Codice prodotto

ORBOB325310

Cod. produttore

OB325310

Produttore

ORB

Tipo di alimentazione:

Batteria

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Tipo di orologio:

Orologio settimanale

Regolazione con sensore meteorologico:

no

Portata:

5...35 °C

Numero di uscite riscaldamento:

1

Tensione massima contatti:

250 V

Numero di uscite raffreddamento:

1

Con display:

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Valore differenziale:

0.1...0.1 K

Differenza regolabile:

no

Classe del termostato:

II

Carico massimo del contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP40

Prestazioni del riscaldamento:

Larghezza:

138 mm

Ottimizzazione:

no

Funzionamento:

Touch screen

Numero di programmi di commutazione:

48

Selettore per riscaldamento e riscaldamento con acqua calda:

no

Temperatura leggibile:

Interruttore overtime:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Altezza:

86 mm

Modello con orologio:

Digitale

Antideflagrante:

no

Profondità:

33.4 mm

Cronotermostato digitale a programmazione giornaliera/settimanale con DisplayTouch screen retroilluminato. • Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo) • La temperatura misurata, l’ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato • Funzione copy per la replica dei programmi • Programmazione temperatura ogni 30 minuti • Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile programmare una delle seguenti tre condizioni di temperatura: Comfort, Risparmio e Antigelo (OFF) • Funzionamento manuale permanente (Termostato) / manuale temporaneo • Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1 °C • Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento • Indicazione batteria scarica • Sicurezza blocco tastiera • Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici • Disponibile in due colorazioni lucide: bianco e antracite