ORBIS - ORBOB321232 CLIMA FANCOIL TERMOSTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709104207
Codice prodotto
ORBOB321232
Cod. produttore
OB321232
Produttore
ORB
Termostato ambiente a membrana gas.\n - I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative\n - Una manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata\n - Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori)\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: Non necessita\n - Portata dei contatti: 10(1,5) A/ 250 V\n - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C\n - Differenziale: Fisso a 1,5 °C\n - Classe di protezione: II secondo EN 60335in condizioni di montaggio corrette\n - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529\n - Installazione: Parete