pagina iniziale

ORBIS - ORBOB270123 ALPHA QRD 230 V OROLOGIO

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale - no

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001797

Codice prodotto

ORBOB270123

Cod. produttore

OB270123

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

15 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

96 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

72 mm

Altezza:

92 mm

Profondità:

43 mm

ALPHA QRD. Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN. Tensione nominale. Frequenza nominale. Portata dei contatti. Riserva di carica Precisione di funzionamento. Tipo di contatto. Interruttore manuale. Temperatura di funzionamento. Classe di protezione. Tipo di protezione. Installazione. Nº Cavalieri 230 V AC (altre alimentaz. a richiesta). D e S: 50 o 60 Hz, QRD e QRS: 45-60 Hz 16 (4) A / 250 V AC D e S: Senza Riserva QRD e QRS: 100 ore dopo 48 ore di carica ininterrotta D e S: In funzione della frequenza di rete QRD e QRS: ± 1 sec/gg a 22 ºC In scambio ON-OFF-Automatico -10 ºC a +50 ºC. II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette. IP 20 según 60529 A parete, retroquadro o su barra din da 35 mm secondo EN 60715. Installazionesu base con terminali faston 96 Giornaliera / 84 Settimanale