ORBIS - ORBOB200008 TEMPOLED 2N TEMP.RETROFR.2LIV 230 V 15S-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709113148
Codice prodotto
ORBOB200008
Cod. produttore
OB200008
Produttore
ORB
Temporizzatore a doppio livello da retrofrutto. Trascorso il tempo principale impostato è possibile tenere spente le luci o attivarle al 25% della luminosità massima per un tempo regolabile (preavviso di spegnimento) o fino alla prossima accensione (comeluci di cortesia). Adatto per tutti i tipi di lampade LED regolabili a 230 V o con trasformatore elettronico, lampade basso consumo oltre alle classiche alogene/incandescenza. TEMPOLED 2N è un temporizzatore che può essere utilizzato come automatico luciscale con preavviso di spegnimento o doppio livello di illuminazione (luce di cortesia), riarmabile durante la temporizzazione iniziando un nuovo ciclo. Permette di temporizzare lampade a incandescenza o alogene 230 V, alogene 12 V con trasformatore, lampade basso consumo e LED dimmerabili.\n - Azionamento tramite pulsanti esterni della serie civile prescelta\n - Collegamento con 3 o 4 fili in parallelo al pulsante\n - Temporizzatore riarmabile\n - Temporizzazione regolabile da 15 sec a 15 min\n - Funzione preavviso di spegnimento regolabile da 1 a 5 minuti\n - Funzione luci di cortesia (allo scadere della temporizzazione le luci rimangono accese al 25% della luminosità massima) fino alla prossima accensione\n - Selettore metodo di regolazione in relazione al tipo di lampada collegata (regolazione a taglio di inizio fase 'Leading edgè o a taglio di fine fasèTrailing edgè)\n - Dimensioni estremamente compatte\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V AC\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Reg. Temporizzazione principale: Da 15 s a 15 min\n - Reg. Temporizzazione secondaria: 0 (NO temporizz. Secondaria) Da 1 a 5 min (preavviso spegnimento)(luci di cortesia)\n - Autoconsumo: 0,035 VA\n - Carico minimo: 3 W\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 150 W\n - Fluorescenza: Non Adatto\n - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettronico): 100 VA\n - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettromeccanico): 100 VA\n - Alogena 230 V AC: 150 W\n - Lampade basso consumo: 100 VA\n - LED: 100 VA\n - LED (con trasformatore elettronico): 100 VA\n - LED (con trasformatore elettromeccanico): Non Adatto\n - Pulsanti luminosi: Limitazioni dipendenti dal carico controllato\n - Protezione termica sovracorrente: Incorporata\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C\n - Tipo di protezione: IP 20\n - Terminali di collegamento : 4 fili ø 1mm2\n - Installazione: Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503)\nNON è NECESSARIO IL NEUTRO: collegare soltanto se le lampade LED lampeggiano o non si spengono completamente.