ORBIS - ORBOB200007 TEMPOLED TEMP.RETROFRUTTO 230 V 15S-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709113131
Codice prodotto
ORBOB200007
Cod. produttore
OB200007
Produttore
ORB
Temporizzatore da retrofrutto di ultima generazione, adatto per tutti i tipi di lampade LED a 230 V o con trasformatore elettronico, lampade alogene / incandescenza e piccoli aspiratori (max 50 VA). Le ridottissime dimensioni del dispositivo consentono un facile inserimento all'interno delle scatole da incasso (tipo 503), come retrofrutto, collegandolo in parallelo al pulsante di comando delle luci. TEMPOLED è un temporizzatore che può essere utilizzato come automatico luci scale, riarmabile durante la temporizzazione iniziando un nuovo ciclo. Permette di temporizzare lampade a incandescenza o alogene 230 V, alogene con trasformatore e LED\n - Azionamento tramite pulsanti esterni della serie civile prescelta\n - Collegamento con 3 o 4 fili in parallelo al pulsante\n - Temporizzatore riarmabile\n - Dimensioni estremamente compatte\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V AC\n - Frequenza nominale: 50 Hz\n - Temporizzazione: Da 15 sec a 15 min\n - Autoconsumo: 0,035 VA \n - Carico minimo:3 W \n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 150 W\n - Fluorescenza: Non Adatto\n - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettronico): 100 VA\n - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettromeccanico): 100 VA\n - Alogena 230 V AC: 150 W\n - Lampade basso consumo: Non Adatto\n - LED: 100 VA\n - LED (con trasformatore elettronico): 100 VA\n - LED (con trasformatore elettromeccanico): Non Adatto\n - Aspiratori: 50 VA\n - Pulsanti luminosi: Limitazioni dipendenti dal carico controllato\n - Protezione termica sovracorrente: Incorporata\n - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C\n - Tipo di protezione: IP 20\n - Terminali di collegamento: 4 fili ø 1mm2\n - Installazione: Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503)\nNON è NECESSARIO IL NEUTRO: collegare soltanto se le lampade LED lampeggiano o non si spengono completamente.