pagina iniziale

ORBIS - ORBOB178512 DATA UNO D OROL.DIGIT.GIORN.1M230 V 48 P

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 1

  • Tensione di alimentazione - 195.5...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113360

Codice prodotto

ORBOB178512

Cod. produttore

OB178512

Produttore

ORB

Numero di canali:

1

Tensione di alimentazione:

195.5...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

4

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

no

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

no

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

no

Programma casuale:

no

Contaore:

no

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Numero di posizioni di memoria:

48

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

1

Larghezza:

18 mm

Altezza:

91 mm

Profondità:

65 mm

DATA UNO D, 1 Semplice NA. Interruttore orario modulare a programmazione giornaliera, che unisce la precisione degli interruttori digitali alla semplicità di programmazione degli interruttori elettromeccanici a cavalieri. Programmazione giornaliera. Contatti liberi da potenziale. Display LCD retroilluminato con visualizzazione dell’ora, stato del relè e cronogramma (indicazione programmazione giornaliera). Programmazione semplificata con soli tre tasti. 48 programmazioni ON/OFF giornaliere (una ogni 30 minuti). Batteria per la riserva di carica sostituibile. Indicazione batteria scarica Cambio automatico ora legale