pagina iniziale

ORBIS - ORBOB178412 ASTRO NOVA CITY BLUETOOTH 230VINT.DIG.2R

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113308

Codice prodotto

ORBOB178412

Cod. produttore

OB178412

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

35040

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

4

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Numero di posizioni di memoria:

40

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

ASTRO NOVA CITY BT. Interruttore orario astronomico modulare di ultima generazione con comunicazione. Bluetooth integrata per la programmazione da smartphone/tablet tramite APP dedicata. Contatti 2 in scambio. Il suo impiego è in alternativa all’utilizzodi un interruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale. Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l’inserimento della località d’installazione, in relazione al giorno dell’anno, l’accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati. Le uscite relè possono essere programmate in relazione all’orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale. Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni con visualizzazione di ora, data, giorno e stato relè. Cronogramma giornaliero che indica il programma impostato. Cambio automatico e programmabile dell’ora legale. 40 programmazioni astronomiche/orologio digitale. Interventi programmabili: ON/OFF ora fissa, ON/OFF. alba e tramonto, ON/OFF risparmio (mix automatico ora fissa e astronomica). Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso. Commutazione manuale / manuale permanente. Contatore di ore