pagina iniziale

ORBIS - ORBOB178012 ASTRO NOVA CITY OROLOG.230V 2M

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Tensione di alimentazione - 207...253 V

  • Programma di 24 h -

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Programma settimanale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709104849

Codice prodotto

ORBOB178012

Cod. produttore

OB178012

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Tensione di alimentazione:

207...253 V

Programma di 24 h:

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Programma settimanale:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Riserva di carica in anni:

10

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Guida testuale presente nel display:

no

Programmabile via software:

Scheda di memoria inclusa:

no

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Programma vacanze:

Programma ad impulsi:

no

Programma a cicli:

no

Programma astrale:

Programma casuale:

no

Contaore:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Radio controllato:

no

Radiocomandato (DCF77):

no

GPS (Global Positioning System):

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio (NO/NC)

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

0.0166 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

0.0166 min

Numero di posizioni di memoria:

40

Cambio automatico ora legale/solare:

Adatto per funzionamento manuale:

Interruttore esterno collegabile:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Altezza:

88 mm

Profondità:

65 mm

Interruttore orario modulare che incorpora un concetto innovativo di programmazione e visualizzazione mediante menù di testo, che lo rendono facile da configurare e semplice de utilizzare. - ll suo impiego è in alternativa all'utilizzo di un intrerruttore crepuscolare o ad un interruttore orario digitale - Facile da impostare, il dispositivo gestisce automaticamente, con l'inserimento della località d'installazione, in relazione al giorno dell'anno, l'accensione o lo spegnimento dei carichi elettrici ad esso collegati - Le uscite relè possono essere programmate in relazione all'orario di alba e tramonto o ad orari fissi come in un normale orologio digitale - 40 programmazioni astronomiche/orologio digitale - Interventi programmabili: ON/OFF ora fissa, ON/OFF alba e tramonto, ON/OFF risparmio - Display LCD grafico retroilluminato di grandi dimensioni, con visualizzazione dell'ora, data, giorno e stato relè - Visualizzazione cronogramma giornaliero delle manovre programmate - Cambio automatico e programmabile dell'ora legale - Contatore di ore - Commutazione manuale/manuale permanente - Programmazione fino a 4 periodi di vacanza: in ciascuno di questi è possibile impostare un programma diverso - Possibilità inserimento codice pin per blocco tastiera - Connettore per chiave bluetooth (non in dotazione) che consente la programmazione tramite smartphone / tablet con una APP dedicata scaricabile gratuitamente - La batteria per la riserva di carica è alloggiata in un apposito vano esterno per facilitare l'operazione di sostituzione / smaltimento - Coperchio frontale copritasti piombabile. CARATTERISTICHE TECNICHE: - Tensione nominale: 230 V AC - Frequenza nominale: 50-60 Hz - Portata dei contatti: 16 (10) / 250 V AC - Carichi massimi: - Incandescenza: 3000 W - Fluorescenza: 1200VA - Alogena basso voltaggio: 2000 VA - Alogena 230 V AC: 3000 W - Lampade basso consumo: 600 VA - LED: 90 VA - Tipo di contatto: 2 in scambio - Riserva di carica: 10 anni con batteria al Litio (non collegato a rete) oppure 48 ore sensa batteria e non collegato a rete - Precisione di funzionamento: < ± 1sec/gg a 23 °C - Tipo di manovra: ON/OFF/ASTRONOMICO - Autoconsumo: 16 VA induttivi (1,3 W) - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +45 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Su barra DIN da 35 mm secondo EN 60715 - Tempo minimo di intervento: 1 minuto - Numero contatti : 2