pagina iniziale

ORBIS - ORBOB163032 ISI D OROLOGIO SPINA

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB163032 ISI D OROLOGIO SPINA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Connettore intermedio con presa

  • Esecuzione della presa - Tipo italiano Bipasso

  • Tensione di alimentazione - 230...230 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - AC

  • Frequenza della tensione di alimentazione - 50...50 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709102609

Codice prodotto

ORBOB163032

Cod. produttore

OB163032

Produttore

ORB

Tipo di montaggio:

Connettore intermedio con presa

Esecuzione della presa:

Tipo italiano Bipasso

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...50 Hz

Tipo di propulsione:

Controllato al quarzo

Tipologia:

Analogico

Corrente di commutazione nominale a 230 V AC:

16 A

Tipo di orologio:

Orologio giornaliero

Tempo di commutazione più breve:

15 min

Cambio automatico ora estiva/invernale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore orario a spina per uso domestico di facile programmazione con cavalieri imperdibili. Interruttore automatico-acceso permanente.