ORBIS - ORBOB137912 EVOMAT RIV.MOV. 240 IP65 PAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione - 15 min
Portata massima frontale - 12 m
Potenza di commutazione massima - 1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °
Confezione
1 PZ
EAN
8426709128005
Codice prodotto
ORBOB137912
Cod. produttore
OB137912
Produttore
ORB
Modello:
Sensore di movimento
Tempo massimo di accensione:
15 min
Portata massima frontale:
12 m
Potenza di commutazione massima:
1500 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
0...180 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Con interfaccia DALI:
no
Controllo della luminosità costante:
no
Controllo HVAC:
no
Avvio forzato:
no
Spegnimento forzato:
no
Immune agli animali:
no
Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:
no
Collegabile in rete:
no
Angolo di scansione:
240 °
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Adatto per monitoraggio vano scale:
no
Selettore di bypass:
no
Portata massima tangenziale:
12 m
Max. gamma di presenza:
56 m²
Diametro del campo di rilevamento a terra:
12 m
Adatto per trasmissione wireless:
no
Possibilità di controllo remoto:
no
Con telecomando / controllo remoto:
no
Sensibilità regolabile:
sì
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Con unità di segnalazione:
no
Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Funzione dimmer (con apposito comando):
no
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Collegamento:
Morsetto a vite
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
10 s
Area di rotazione del sensore, orizzontale:
0...180 °
Area di rotazione del sensore, verticale:
0...180 °
Soglia di luminosità:
3...2000 lx
Temperatura:
-20...40 °C
Numero di zone di intervento:
1
Max corrente di inserzione:
6 A
Ingresso unità secondaria:
no
Funzione allarme:
no
Larghezza:
74.8 mm
Altezza:
65.6 mm
Profondità:
100.3 mm
Larghezza di incasso:
74.8 mm
Lunghezza di incasso:
99.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no