pagina iniziale

ORBIS - ORBOB136712N PLADILED 80 2N ANTR. PLAF+RIV.HF+FUNZ.ST

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1200 lm

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709113247

Codice prodotto

ORBOB136712N

Cod. produttore

OB136712N

Produttore

ORB

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Antracite

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-10...50 °C

Montaggio a parete:

Lampada da soffitto a LED con doppio livello di illuminazione e 3 possibili temperature di colore. - Tecnologia ad alta frequenza (HF), maggiore sensibilità al minimo movimento. - Elevata capacità di rilevamento al minimo movimento. - La sensibilità nondipende dalla direzione del movimento o dalla temperatura ambiente. - Il rilevamento migliora in volumi chiusi come corridoi, portali, bagni, ecc. - Consente di scegliere la temperatura di colore della luce tra: 3000 K (luce bianca calda), 4000 K (luce bianca neutra) e 6000 K (luce bianca fredda). - Dopo il tempo di ritardo impostato, l'illuminazione rimarrà al 30% del suo valore massimo per un certo tempo o permanentemente - Evita di rimanere senza luce nelle aree buie, come magazzini, garage, corridoi di hotel, ecc. mantenendo un livello di illuminazione ridotto. - Temporizzazione regolabile al 100% da 10 secondi a 12 minuti. - Temporizzazione regolabile del 30% da 0 s a permanente. - Luminosità del 100%: 1200 lm. - Luminosità del 30%: 360 lm. - Installazione rapida mediante piastra di fissaggio. - Accesso al cablaggio tramite pressacavo filettato. - Alto grado di protezione: IP66. - Terminali a connessione rapida. - Area rilevamento da 4 ma 16 m di diametro. - Parametri regolabili: timing 100%, timing30%, area pickup, sensibilità alla luce e temperatura colore.CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V AC ±10% - Frequenza nominale: 50 60 Hz - Autoconsumo in ON: 17,5 VA (15,5 W) - Autoconsumo in Stand-by: 13,5 VA (7 W) - Autoconsumo in OFF: 6,2 VA (1,5 W) - Temperatura di colore: 3000 K 4000 K 6000 K - Sensore alta frequenza: 5,8 GHz - Angolo di rilevamento: 360° - Campo di rilevamento: Da 4m a 16 m di diametro a 2,5 m di altezza - Regolazione luminosità: 3 2000 lux - Regolazione Temporizzazione principale: 10 s 12 min - Luminosità plafoniera: 1200 lm / in modalità stand-by 360 lm - Temperatura di funzionamento: Da10 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 66 - Collegamento: Cavi sezione min 0,5 mm2 e max 2,5 mm2 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corrette - Installazione: - Soffitto tra i 2 e 4 m - 'Parete tra 1,5 e 3,5 m