ORBIS - ORBOB136312 MINISELF LED LAMP.EMERGEN.INC B/N 1 MOD.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Numero di moduli - 1
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8426709112271
Codice prodotto
ORBOB136312
Cod. produttore
OB136312
Produttore
ORB
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Numero di moduli:
1
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
no
Utilizzabile come pulsante:
No
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
0.3 W
Trasparente:
no