ORBIS - ORBOB131412 CITYLUX Interruttore crepuscolare fissaggio a palo o parete, 230V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8426709124458
Codice prodotto
ORBOB131412
Cod. produttore
OB131412
Produttore
ORB
L’interruttore crepuscolare CITYLUX permette il controllo di un impianto di illuminazione in funzione della luminosita’ dell’ambiente.\nIl prodotto confronta la luminosita’ dell’ ambiente con il livello preimpostato; se e’ inferiore il circuito si attiva, quando aumenta invece, il circuito si disattiva.\nLa chiusura e l’apertura del contatto in uscita avviene sempre con un ritardo di circa di 60 sec. per evitare che si attivi o disattivi l’impianto di illuminazione a causa di variazioni veloci della luminosità (nuvole, riflessi, fari d’automobili, etc...).\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale: 230 V\n - Frequenza nominale: 50-60 Hz\n - Portata dei contatti: 16 A / 230 V\n - Carichi massimi:\n - Incandescenza: 3000 W\n - Fluorescenza: 1000 VA\n - Alogena basso voltaggio: 2000 VA\n - Alogena 230 V AC: 3000 W\n - Lampade basso consumo: 500 VA\n - LED: 500 VA\n - Consumo proprio: 6.4 VA cap. (0,8 W approssimativi)\n - Sensibilità: 3 - 200 Lux.\n - Ritardo accensione e spegnimento: 50 secondi approssimativi\n - Temperatura di funzionamento: -20 °C a +40 °C\n - Tipo di protezione: IP 65 secondo EN 60529\n - Categoria di protezione: II secondo EN 60335 a condizioni di montaggio corrette