ORBIS - ORBOB110416CH ORBISON DUO 230 V DIN DON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Alternato
Confezione
1 PZ
EAN
8426709003456
Codice prodotto
ORBOB110416CH
Cod. produttore
OB110416CH
Produttore
ORB
Tensione nominale:
230 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Alternato
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato