ORBIS - ORBOB110376CH ORBISON 12 V DIN DON


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 12 V
Colore del corpo - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di corrente - AC
Tipo di tono - Alternato
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001292
Codice prodotto
ORBOB110376CH
Cod. produttore
OB110376CH
Produttore
ORB
Tensione nominale:
12 V
Colore del corpo:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di corrente:
AC
Tipo di tono:
Alternato
Materiale (del corpo):
Plastica
Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:
Altri
Trattamento superficie (corpo):
Non trattato