pagina iniziale
in esaurimento

ORBIS - ORBOB100007 CONFIGURAZIONE SPL TRIFASE VIARIS

ORBIS
copiacopia
ORBIS - ORBOB100007 CONFIGURAZIONE SPL TRIFASE    VIARIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709116231

Codice prodotto

ORBOB100007

Cod. produttore

OB100007

Produttore

ORB

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

SPL - SISTEMA DI GESTIONE DELLA POTENZA\nGrazie a questo sistema non è necessario cambiare il contatore.Per installazioni in edifici con più punti di ricarica è stato sviluppato un sistema intelligente che ha lo scopo di modulare temporaneamente la potenza utilizzata per caricare i veicoli elettrici in funzione del consumo dell'installazione ed evitare un'interruzione di corrente in tutto l'edificio, dovuta all'intervento delle protezioni dal consumo eccessivo sulla linea di alimentazione principale.\nGrazie a questo sistema e con un fattore di simultaneità di 0,3 è possiblile prevedere un numero di stazioni di ricarica superiore rispetto alla situazione senza SPL con un fattore di simultaneità uguale a 1.