ORBIS - ORBOB080142 T-11 120 V AUTOMATICO SCALE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti NO - 0
Numero di contatti NC - 1
Ritardo alla diseccitazione - 1...3 min
Metodo di montaggio - Altri
Funzione - Meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8426709001230
Codice prodotto
ORBOB080142
Cod. produttore
OB080142
Produttore
ORB
Numero di contatti NO:
0
Numero di contatti NC:
1
Ritardo alla diseccitazione:
1...3 min
Metodo di montaggio:
Altri
Funzione:
Meccanico
Profondità di incasso:
42 mm
Sistema di cablaggio:
Circuito a 3 conduttori
Numero di contatti di scambio:
0
Avviso di spegnimento:
Nessuno
Circuito a valle:
Rilanciabile
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Carico max. lampade a incandescenza:
4000 W
Tensione di alimentazione:
120...120 V
Carico max. lampade fluorescenti:
2000 VA