pagina iniziale

ORBIS - ORBOB051223 CRONO QRSD 230 V OROLOGIO

ORBIS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali - 2

  • Programma di 24 h -

  • Programma settimanale -

  • Sincronizzato in rete - no

  • Controllato al quarzo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8426709001049

Codice prodotto

ORBOB051223

Cod. produttore

OB051223

Produttore

ORB

Numero di canali:

2

Programma di 24 h:

Programma settimanale:

Sincronizzato in rete:

no

Controllato al quarzo:

Tensione di alimentazione:

230...230 V

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello frontale 72x72 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Riserva di carica in ore:

100

Frequenza della tensione di alimentazione:

50...60 Hz

Possibile imprecisione giornaliera:

1 s

Programma di 60 min.:

no

Programma annuale:

no

Tipo di contatto:

Contatto in scambio

Tempo minimo di commutazione - Canale 1:

30 min

Tempo minimo di commutazione - Canale 2:

120 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 1:

48 min

Tempo di commutazione minimo disco di programmazione 2:

84 min

Cambio automatico ora legale/solare:

no

Adatto per funzionamento manuale:

no

Preselezione della commutazione:

no

Corrente nominale a 250V AC:

16 A

Contatto a potenziale libero:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza in numero di moduli:

4

Larghezza:

72 mm

Altezza:

104 mm

Profondità:

73.5 mm

Interruttore orario da parete, retroquadro e barra DIN. Programmazione giornaliera, doppio giornaliera, settimanale, giornaliera-settimanale, giornaliera-60 minuti e settimanale-120 minuti. Contatti liberi da potenziale. Versione con o senza riserva di carica. Coperchio trasparente di protezione.