OPPLE LIGHTING BV - OPP802003021500 LEDTUBET8-EMB-E L1200-14W-830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 94.45 kg CO2 eq.
EAN
6931783046777
Codice prodotto
OPP802003021500
Cod. produttore
802003021500
Produttore
OPP
Tubo LED con alimentazione singola completamente conforme alle norme IEC con driver brevettato 75% di rendimento/efficienza di T8 Tube Performer G2 con 130 lm/W Retrofit di lampade T8 esistenti SOLO con installazione di reattori EM! Nessun tempo di riscaldamento, 100% di luce istantanea all'accensione Corpo in vetro pieno