OPPLE LIGHTING BV - OPP802003020300 LEDTUBET8-EMB-P2 L600-6W-830


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 40.88 kg CO2 eq.
EAN
6931783046838
Codice prodotto
OPP802003020300
Cod. produttore
802003020300
Produttore
OPP
Tubo LED con alimentazione singola completamente conforme alle norme IEC con driver brevettato. Efficienza di 170 lm/W. Retrofit di lampade T8 esistenti SOLO con installazione di reattori EM!. Nessun tempo di riscaldamento, 100% di luce istantanea all'accensione. Corpo in vetro pieno.