OPPLE LIGHTING BV - OPP715000006600 LEDWall-Lucia-E Re175-10W-840-WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 199.71 kg CO2 eq.
EAN
6931783002919
Codice prodotto
OPP715000006600
Cod. produttore
715000006600
Produttore
OPP
Apparecchio da parete elegante, compatto e robusto per applicazioni esterne. Ultra slim con uno spessore di soli 30 mm. Effetto di illuminazione up-down. Design elegante e corpo pressofuso senza viti visibili . Facile installazione up-down. IP65 ideale per ambienti costieri.