OPPLE LIGHTING BV - OPP711000005000 LEDWATERPROOF-B2 L1500-50W-840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 964.71 kg CO2 eq.
EAN
6931783004821
Codice prodotto
OPP711000005000
Cod. produttore
711000005000
Produttore
OPP
Apparecchio stagno resistente all'acqua grado di protezione IP65. Efficienza fino a 130 lm/W. Dotato di serie di cavo passante per un'installazione più rapida. Installazione facile e senza attrezzi per il collegamento elettrico. Per il montaggio a sospensione incluse clip in acciaio inossidabile.