OPPLE LIGHTING BV - OPP705098003400 LEDSTREETLIGHT POLE-TOP-76-ADAPTER-60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Adattatore
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 304 mm
Larghezza - 89 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941497755100
Codice prodotto
OPP705098003400
Cod. produttore
705098003400
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Adattatore
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
304 mm
Larghezza:
89 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
200 mm
Trasparente:
no
Accessorio per apparecchi stradali nelle gamme a LED Streetlight e Roadlight