OPPLE LIGHTING BV - OPP545098006100 LEDHIGHBAY-E2 REFLECTOR-RD407


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 407 mm
Larghezza - 407 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6941497757913
Codice prodotto
OPP545098006100
Cod. produttore
545098006100
Produttore
OPP
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
407 mm
Larghezza:
407 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
146 mm
Trasparente:
no
Diametro:
407 mm
Riflettore per ridurre l'abbagliamento, come accessorio per Highbay Ecomax 80 W