OPPLE LIGHTING BV - OPP545098003600 LEDHIGHBAY-P4 REFLECTOR-D420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 530 mm
Larghezza - 530 mm
Accessorio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
6941497726209
Codice prodotto
OPP545098003600
Cod. produttore
545098003600
Produttore
OPP
Materiale:
Alluminio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
530 mm
Larghezza:
530 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
200 mm
Trasparente:
no
Diametro:
530 mm
Riflettore anti l'abbagliamento, accessorio per LED Highbay Perfomer 155 W/230 W.