OPPLE LIGHTING BV - OPP545098000600 LEDHIGHBAY-P4 BRACKET-D420


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Lunghezza - 180 mm
Larghezza - 150 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6956321806590
Codice prodotto
OPP545098000600
Cod. produttore
545098000600
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
180 mm
Larghezza:
150 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
42 mm
Trasparente:
no
NOVITÀ: disponibile versione con sensore di movimento integrato. Highbay LED di alta qualità dal design minimale e compatto. Disponibile in DALI 2.0 per garantire elevata compatibilità. Disponibile come soluzione di illuminazione intelligente Smart Lighting (BLE). Leggero e altamente performante. Dotato di connettore IP68.