OPPLE LIGHTING BV - OPP543022021400 LEDWATERPROOF SE-P L1550-54W-840-IP69K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta ambientale: 1054.47 kg CO2 eq.
EAN
6941408853345
Codice prodotto
OPP543022021400
Cod. produttore
543022021400
Produttore
OPP
Apparecchio stagno tubolare in PMMA. Adatto per applicazione in esterni grazie alle protezioni IP67/IP69K. Adatto in ambienti con presenza di ammonio come stalle e allevamenti. Distribuzione uniforme della luce per un'illuminazione confortevole. Installazione facile e veloce con staffe di montaggio in acciaio inossidabile. Dotato di cablaggio passante 3x 2,5 mm². Dotato di sfiatatoio per evitare la formazione di condensa.