OPPLE LIGHTING BV - OPP542098017600 LEDPANELRC2 SQ600-SURFACE-KIT-WH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Per montaggio a parete
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 610 mm
Larghezza - 610 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941497720696
Codice prodotto
OPP542098017600
Cod. produttore
542098017600
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Per montaggio a parete
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
610 mm
Larghezza:
610 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
69 mm
Trasparente:
no
NOVITA’: CRI90 (R9>50) disponibile versione rettangolare (Re295). Pannello a LED Slim di alta qualità. Elevata efficienza fino a 115 lm/W. Disponibile in versione IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL.