OPPLE LIGHTING BV - OPP542098011000 LEDTRUNKING COVER END CAP


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 70 mm
Larghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941408815442
Codice prodotto
OPP542098011000
Cod. produttore
542098011000
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
15 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
17.5 mm
Trasparente:
no
Accessorio terminale Binario LED, da usare quando la configurazione termina con un modulo cieco.