OPPLE LIGHTING BV - OPP542098009800 LEDPANELRC RE300-FRAME-WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1244.5 mm
Larghezza - 344.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941497704047
Codice prodotto
OPP542098009800
Cod. produttore
542098009800
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1244.5 mm
Larghezza:
344.5 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
69.5 mm
Trasparente:
no
Telaio per installazione a incasso, accessorio per le gamme di pannelli, tipo Re295.




