OPPLE LIGHTING BV - OPP542098009600 LEDPANELRC SQ600-FRAME-WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 644.5 mm
Larghezza - 644.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6941497704061
Codice prodotto
OPP542098009600
Cod. produttore
542098009600
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
644.5 mm
Larghezza:
644.5 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
69.5 mm
Trasparente:
no
NOVITA’: CRI90 (R9>50) disponibile versione rettangolare (Re295). Pannello a LED Slim di alta qualità. Elevata efficienza fino a 115 lm/W. Disponibile in versione IP54. Per il montaggio a plafone usare il modulo dedicato. Per il montaggio a sospensione usare l’apposito kit. Risparmio energetico fino al 60% rispetto alle lampade fluorescenti TL.




