OPPLE LIGHTING BV - OPP542098002900 LEDTRUNKING MOUNTING CLIP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto
Materiale - Acciaio
Colore - Alluminio
Lunghezza - 57.6 mm
Larghezza - 35.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
6945730496423
Codice prodotto
OPP542098002900
Cod. produttore
542098002900
Produttore
OPP
Tipo di accessorio / ricambio:
Staffa di supporto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
57.6 mm
Larghezza:
35.2 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
12.5 mm
Trasparente:
no
Soluzione professionale di illuminazione lineare a LED. Semplice installazione con montaggio a scatto a innesto rapido dei moduli LED e canali portanti . Elevato risparmio energetico fino al 65% rispetto all'illuminazione tradizionale a fluorescenza. Elevata efficienza fino a 160 lm/W. Disponibile in diverse potenze e in un'ampia gamma di angoli del fascio luminoso. E' possibile un ulteriore risparmio energetico utilizzando i moduli a LED dimmerabili e i sensori DALI completamente personalizzabili.




